Forbindelsesmuffe Sekskant, forzinket stål
Forbindelsesmuffe, stål, forz., sekskantet hoved
AFSTANDSMØTRIK FZ M10X30
Varenr. 097410 30
EAN 4011231902151
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
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Gevindtype x nominel diameter | M10 |
Længde (l) | 30 mm |
Egenskabsklasse | 4 |
Nøglevidde (s) | 13 mm |
Bredde over hjørner (e) | 14,38 mm |