Forbindelsesplade
Forbindelsespladens forskudte huller
FORBINDELSESPLADE A2K 4 HULLER 98X15MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Materiale: Zinkbelagt stål
Materialetykkelse: 1,8 mm
Undersænkede huller på begge sider
Forskellige størrelser
- Forskellige anvendelser
- Meget fleksibel
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Længde | 98 mm |
Bredde | 15 mm |
Tykkelse | 1.8 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)