Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Forfradåse

Forgreningsdåse til hulmur
ENKELT VÆGDÅSE HULMUR D68MM STORPAK

Varenr. 0975030800

EAN 4048539563852

Prisvisning for kunder efter login
Forfradåse

Varenr. 0975030800

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Integreret kabelholder til NYM-ledere iht. DIN 60670/DIN 49073
  • Selvlåsende rør

  • Breakout-åbninger til riflede rør, NYM-ledere og lavspændingsledere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Dybde

61 mm

Diameter for fræset hul

68 mm

Egnet til pladetykkelsen

7- 40 mm

Forbindelsesvarianter

NYM og ekstra-lavspændingsledninger, 4 rør EN 20

Antal linjeindgange

8 STK

Antal forbindelsesstykker

7 STK

Halogenfri

Nej

Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG)

Nej

Brandhæmmende

850 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 30

Materiale

PP - polypropylen

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hulsav med forsænker

HULSAV MED UNDERSÆNKER Ø68MM

Til montering af hulvægsbokse