Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Forfradåse

Apparatstikdåse til hulmur
ENKELT VÆGDÅSE LETVÆG D68MM

Varenr. 097503070
EAN 4024835036498

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Integreret kabelholder til NYM-ledere iht. DIN 60670/DIN 49073
  • Selvlåsende rør

  • Breakout-åbninger til riflede rør, NYM-ledere og lavspændingsledere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Dybde

47 mm

Diameter for fræset hul

68 mm

Egnet til pladetykkelsen

7- 40 mm

Forbindelsesvarianter

NYM og ekstra-lavspændingsledninger, 2 rør EN 20

Antal linjeindgange

6 STK

Antal forbindelsesstykker

7 STK

Halogenfri

Nej

Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG)

Nej

Brandhæmmende

850 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 30

Materiale

Polypropylen - PP

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hulsav med forsænker

HULSAV MED UNDERSÆNKER Ø68MM

Til montering af hulvægsbokse
x 1 stk.