Forfradåse, LAN
El-dåse til hulmur LAN
ENKELT VÆGDÅSE LETVÆG D68MM LAN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Optimeret til ubeskadiget kabelføring af netværkskabler
Til professionel installation (vedligeholdelse af bøjningsradier) af netværkskabler i overensstemmelse med DIN EN 50173
Dybde | 60 mm |
Diameter for fræset hul | 68 mm |
Egnet til pladetykkelsen | 5- 25 mm |
Forbindelsesvarianter | 3 kabelindføringer |
Antal linjeindgange | 3 STK |
Halogenfri | Nej |
Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG) | Ja |
Brandhæmmende | 850 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | Polypropylen - PP |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!