Forfradåse Med universal VDE-skruedæksel
Samledåse til hulmur
ENKELT VÆGDÅSE LETVÆG D74MM M DÆKSEL
Varenr.
097503082
EAN 4024835036528
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Integreret kabelholder til NYM-ledere iht. DIN 60670/DIN 49073
- Selvlåsende rør
- Breakout-åbninger til riflede rør, NYM-ledere og lavspændingsledere
Dybde | 54 mm |
Diameter for fræset hul | 74 mm |
Egnet til pladetykkelsen | 7- 40 mm |
Forbindelsesvarianter | NYM og ekstra-lavspændingsledninger, 2 rør EN 20 |
Antal linjeindgange | 6 STK |
Antal forbindelsesstykker | 0 STK |
Halogenfri | Nej |
Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG) | Nej |
Brandhæmmende | 850 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | Polypropylen - PP |