Forfradåse, dobbelt
Hulmur, tokomponent el-stikdåse
DOBBELT VÆGDÅSE LETVÆG D68MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Montering med et enkelt hul – sparer tid
- Integreret udtrykningsmembran
Dybde | 70 mm |
Diameter for fræset hul | 68 mm |
Egnet til pladetykkelsen | 5- 25 mm |
Forbindelsesvarianter | NYM og ekstra-lavspændingsledninger, 4 rør EN 20 |
Antal linjeindgange | 1 STK |
Antal forbindelsesstykker | 0 STK |
Halogenfri | Nej |
Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG) | Nej |
Brandhæmmende | 850 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Materiale | PP - polypropylen |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!