Forfradåse, standard Kompatibel med Kaiser-el-dåser med snaplåskobling
Planmonteret el-dåse standard
FORGRENINGSDÅSE EN20 H42MM D60MM




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fire skruebøsninger
![]() | |
Design | Uden sømstropper |
Højde | 42 mm |
Fordybningsdiameter (Ø) | 60 mm |
Antal/type af kabler/rørindgange | 2 EN 16, 5 + 1 EN 20 |
Brandhæmmende | 650 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Materiale | PS - polystyren |
Halogenfri | Ja |
Diameter (Ø) | 60 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!