Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Forfradåse, vindtæt

Forgreningsdåse til hulmur vindtæt
ENKELT VÆGDÅSE HULMUR D68MM LUFTTÆT

Varenr. 0975030805

EAN 4048539703883

Prisvisning for kunder efter login
Forfradåse, vindtæt

Varenr. 0975030805

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 20 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Integreret kabelholder til NYM-ledere iht. DIN 60670/DIN 49073
  • Selvlåsende rør

  • Breakout-åbninger/forseglingsmembraner til riflede rør, NYM-ledere og lavspændingsledere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Dybde

61 mm

Diameter for fræset hul

68 mm

Egnet til pladetykkelsen

7- 40 mm

Forbindelsesvarianter

NYM og ekstra-lavspændingsledninger, 2 rør EN 25

Antal linjeindgange

6 STK

Antal forbindelsesstykker

7 STK

Halogenfri

Nej

Lufttæt i overensstemmelse med den tyske energispareforordning (EnEV)/Building Energy Act (GEG)

Ja

Brandhæmmende

850 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 30

Materiale

PP - polypropylen

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hulsav med forsænker

HULSAV MED UNDERSÆNKER Ø68MM

Til montering af hulvægsbokse
x 1 stk.
HSS cylindersav af bimetal

SAW-CYL-HSS-BIMET-D68MM

Til brug i alle stålmaterialer samt støbejern, kobber, bronze, aluminium, plast og træ