Forlænger adapter til HERRMANN lift
Adapter til 2-stemplet lift HERRMANN
ADAPTER Ø50X127MM 4 STK. HERRMANN
Varenr. W149709680
EAN 4099618608421
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Adapter specielt designet til HERRMANN 2-stemplet lift
Adapter som bruges hvor det er nødvendigt at forhøje den originale løftepude
AnvendelsesområdeForlænger til den originale løftepude
Typebeskrivelse | Forlænger til HERRMANN lift |
Materiale | Krom-nikkel-stål |
Produktvægt (pr. vare) | 4 kg |
Diameter | 50 mm |
Højde | 127 mm |