Forlænger adapter til HERRMANN lift
Adapter til 2-stemplet lift HERRMANN
ADAPTER Ø50X89MM 4 STK. HERRMANN
Varenr. W149709679
EAN 4099618608414
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
Adapter specielt designet til HERRMANN 2-stemplet lift
Adapter som bruges hvor det er nødvendigt at forhøje den originale løftepude
AnvendelsesområdeForlænger til den originale løftepude
Typebeskrivelse | Forlænger til HERRMANN lift |
Materiale | Krom-nikkel-stål |
Produktvægt (pr. vare) | 4 kg |
Diameter | 50 mm |
Højde | 89 mm |