Forlængersæt R134A til serviceslanger
Serviceslangeforlængersæt R134a
SLANGESÆT R134A 6M COOLIUS SERIE 10/50
Varenr.
W067900002
EAN 4065746771108
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem forlængelse af serviceslanger i klimaservicemaskiner til R134a
Forlængersæt til serviceslanger i klimaservicemaskiner
- Eksisterende serviceslanger kan forlænges vha. ekstraslanger
- Nem at bruge
- Mere fleksibilitet
Inkluderet i leveringen:
- Højtryksslange
- Lavtryksslange
- Forbindelsesadapter
Bemærk
Til klimaservicemaskiner med kølemiddel R134a
Længde | 600 cm |
Bredde | 14 mm |
Højde | 14 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 642,50 g |