Forsænker DIN 373, fin
Forsænker, DIN 373, fin
TAP FORSÆNKER DIN 373 HSS M12 Ø 20X13
Varenr. 0694150012
EAN 4056807537436
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Produktkode | 2140 |
Kvalitetsklasse | Fin |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Kobber, Messing, Aluminium, Plast |
Egnet til skrue | M12 |
Diameter af tap (d1) | 13,0 mm |
Diameter for fræsepunkt (d2) | 20,0 mm |
Skaftdiameter (d3) | 12,5 mm |
Længde (l1) | 100 mm |
Længde for hoved (l2) | 22 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 373 |
Skæremateriale | HSS |
Overflade | Almindelig |
Skafttype | Cylindrisk |
Kvalitet | Würth-Standard |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret, hærdet stål <1000 N/mm², Legeret, hærdet stål <1000 N/mm², Nitridstål < 1300 N/mm², Gråt støbejern, Smedbart støbejern, Rustfrit stål < 850 N/mm², Rustfrit stål > 850 N/mm², Kobber, Messing, Aluminium, Plast |
| Skæreværdier for HSS-forsænkere | |||||||
| Til M3-M6 | |||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | vc | f | ||||
| fra | til | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| Almindeligt byggestål | < 500 N/mm² | 26 | 30 | 0,090 | 0,104 | 0,120 | 0,126 |
| 500-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | |
| Kulstofstål | < 850 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 |
| 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | |
| Ulegeret, varmebehandlet stål | < 700 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 |
| 700-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | |
| 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | |
| Legeret, varmebehandlet stål | 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 |
| 1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | |
| Ulegeret, overfladehærdet stål | < 750 N/mm² | 25 | 28 | 0,080 | 0,093 | 0,100 | 0,105 |
| Legeret, overfladehærdet stål | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 |
| 1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | |
| Nitridstål | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 |
| 1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | |
| Værktøjsstål | < 850 N/mm² | 18 | 25 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,084 |
| 850-1100 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | |
| 1100-1400 N/mm² | 2 | 5 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,042 | |
| Højhastighedsstål | 850-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 |
| Slidstærkt konstruktionsstål | 1350 N/mm² | 2 | 5 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,042 |
| Fjederstål | < 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,040 | 0,046 | 0,050 | 0,053 |
| Rustfrit stål, sulfateret | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,050 | 0,058 | 0,060 | 0,063 |
| Rustfrit stål, austenitisk | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,050 | 0,058 | 0,060 | 0,063 |
| < 850 N/mm² | 4 | 10 | 0,050 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | |
| Rustfrit stål, martensitisk | < 1100 N/mm² | 4 | 10 | 0,050 | 0,058 | 0,060 | 0,063 |
| Støbejern | < 180 HB | 15 | 24 | 0,100 | 0,116 | 0,120 | 0,126 |
| > 180 HB | 9 | 15 | 0,070 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | |
| Nodulær grafit, smedejern | > 180 HB | 9 | 15 | 0,070 | 0,081 | 0,080 | 0,084 |
| > 260 HB | 9 | 15 | 0,070 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | |
| Aluminium, aluminiumlegeringer | < 530 N/mm² | 50 | 90 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
| Aluminium, aluminiumstøbelegeringer < 10 % Si | < 600 N/mm² | 25 | 40 | 0,100 | 0,116 | 0,120 | 0,126 |
| Magnesium, magnesiumlegeringer | < 280 N/mm² | 50 | 90 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
| Kobber, lavlegeret | < 350 N/mm² | 25 | 40 | 0,100 | 0,116 | 0,120 | 0,126 |
| Messing, kortspånet | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
| Messing, langspånet | < 600 N/mm² | 30 | 50 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
| Bronze, kortspånet | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
| 650-850 N/mm² | 50 | 80 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | |
| Bronze, langspånet | < 850 N/mm² | 30 | 50 | 0,120 | 0,139 | 0,140 | 0,147 |
| 850-1200 N/mm² | 30 | 50 | 0,120 | 0,139 | 0,180 | 0,189 | |
| Forklaring | |
| vc = skærehastighed [m/min] | |
| f = tilførsel [mm/omdr.] | |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. | |
| Skæreværdier for HSS-forsænkere | ||||||
| Til M8-M12 | ||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | vc | f | |||
| fra | til | M8 | M10 | M12 | ||
| Almindeligt byggestål | < 500 N/mm² | 26 | 30 | 0,132 | 0,140 | 0,160 |
| 500-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | |
| Kulstofstål | < 850 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
| 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 | |
| Ulegeret, varmebehandlet stål | < 700 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
| 700-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | |
| 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 | |
| Legeret, varmebehandlet stål | 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
| 1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
| Ulegeret, overfladehærdet stål | < 750 N/mm² | 25 | 28 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
| Legeret, overfladehærdet stål | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
| 1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
| Nitridstål | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
| 1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
| Værktøjsstål | < 850 N/mm² | 18 | 25 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
| 850-1100 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
| 1100-1400 N/mm² | 2 | 5 | 0,044 | 0,050 | 0,060 | |
| Højhastighedsstål | 850-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 |
| Slidstærkt konstruktionsstål | 1350 N/mm² | 2 | 5 | 0,044 | 0,050 | 0,060 |
| Fjederstål | < 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,055 | 0,090 | 0,080 |
| Rustfrit stål, sulfateret | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
| Rustfrit stål, austenitisk | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
| < 850 N/mm² | 4 | 10 | 0,066 | 0,070 | 0,080 | |
| Rustfrit stål, martensitisk | < 1100 N/mm² | 4 | 10 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
| Støbejern | < 180 HB | 15 | 24 | 0,132 | 0,160 | 0,200 |
| > 180 HB | 9 | 15 | 0,088 | 0,120 | 0,160 | |
| Nodulær grafit, smedejern | > 180 HB | 9 | 15 | 0,088 | 0,120 | 0,160 |
| > 260 HB | 9 | 15 | 0,088 | 0,120 | 0,160 | |
| Aluminium, aluminiumlegeringer | < 530 N/mm² | 50 | 90 | 0,154 | 0,180 | 0,220 |
| Aluminium, aluminiumstøbelegeringer < 10 % Si | < 600 N/mm² | 25 | 40 | 0,132 | 0,140 | 0,180 |
| Magnesium, magnesiumlegeringer | < 280 N/mm² | 50 | 90 | 0,154 | 0,180 | 0,220 |
| Kobber, lavlegeret | < 350 N/mm² | 25 | 40 | 0,132 | 0,140 | 0,180 |
| Messing, kortspånet | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
| Messing, langspånet | < 600 N/mm² | 30 | 50 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
| Bronze, kortspånet | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
| 650-850 N/mm² | 50 | 80 | 0,154 | 0,180 | 0,200 | |
| Bronze, langspånet | < 850 N/mm² | 30 | 50 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
| 850-1200 N/mm² | 30 | 50 | 0,198 | 0,180 | 0,200 | |