Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fortandet låsemøtrik A2 rustfrit stål, ulegeret

DIN 6923-2 A2 rustfrit stål 070 ulegeret TX
FLANGEMØTRIK M. FORT. SW8 A2 M5

Varenr. 038700005

EAN 4048539508198

Prisvisning for kunder efter login
Fortandet låsemøtrik A2 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 038700005
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
Med låsetænder
Bemærk

DIN 6923 er trukket tilbage og erstattet af EN 1661. Der er en vis lighed (Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M5

Højde (h1)

5 mm

Flangediameter (dc)

11,8 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Standarder

DIN 6923 ligner

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

50

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Låseenhedens funktionsprincip

Fortanding

Låsefunktion

Anti-løsgørelsesenhed, låsende

Stigning

0,8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger