Fortandet låsemøtrik A2 rustfrit stål, ulegeret
DIN 6923-2 A2 rustfrit stål 070 ulegeret TX
MØTRIK M. FLANGE . FORT. A2 NV15 M10
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
Med låsetænder
Bemærk
DIN 6923 er trukket tilbage og erstattet af EN 1661. Der er en vis lighed (Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M10 |
Højde (h1) | 10 mm |
Flangediameter (dc) | 21,8 mm |
Nøglevidde (s1) | WS15 |
Standarder | DIN 6923 ligner |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 50 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Låseenhedens funktionsprincip | Fortanding |
Låsefunktion | Anti-løsgørelsesenhed, låsende |
Stigning | 1,5 mm |