Fortandet låsemøtrik med låsetænder stål, styrkeklasse 8, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)
DIN 6923 forzinket stål 8 låsetænder
FL.MØTRIK M/FORT. 8 NV7 FZB M4
Varenr. 039404
EAN 4047376544369
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
DIN 6923 er trukket tilbage og erstattet af EN 1661. Der er en vis lighed (Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M4 |
Højde (h1) | 4 mm |
Flangediameter (dc) | 10,41 mm |
Nøglevidde (s1) | WS7 |
Standarder | DIN 6923 ligner |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Låseenhedens funktionsprincip | Fortanding |
Låsefunktion | Anti-løsgørelsesenhed, låsende |
Stigning | 0,7 mm |