Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fortandet låsemøtrik med låsetænder stål, styrkeklasse 8, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

DIN 6923 forzinket stål 8 låsetænder
FL.MØTRIK M/FORT. 8 NV8 FZB M5

Varenr. 039405

EAN 4045727134467

Prisvisning for kunder efter login
Fortandet låsemøtrik med låsetænder stål, styrkeklasse 8, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 039405

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

DIN 6923 er trukket tilbage og erstattet af EN 1661. Der er en vis lighed (Fingevind fjernet | Bredde over flader for størrelse M10 ændret fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M5

Højde (h1)

5 mm

Flangediameter (dc)

11,8 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Standarder

DIN 6923 ligner

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Låseenhedens funktionsprincip

Fortanding

Låsefunktion

Anti-løsgørelsesenhed, låsende

Stigning

0,8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger