Fortandet låseskive, udvendigt fortandet, form A DIN 6798, forzinket stål, blåpassiveret (FZB). Udvendigt fortandet
DIN 6798, stål, forzinket, form A
TANDSKIVE DIN6798 A FZB Ø5,3
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
Bemærk
Kan opbevares i ORSY-systemet
Egnet til skruegevind | M5 |
Indvendig diameter (d1) | 5,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 10 mm |
Højde (h1) | 1,8 mm |
Tykkelse (s1) | 0,6 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Form | A |
Design | Udvendigt fortandet |
DIN | 6798 |