Fosfateret stål, Hi-Lo-gevind, sorteret
Stål, fosfateret, Hi-Lo-gevind, spiral
FIBERGIPSSKRUE M/RIB 3,9X45MM
Varenr. 017953945
EAN 4045989357093
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nominel diameter (d) | 3,9 mm |
Længde (l) | 45 mm |
Gevindlængde (lg) | 40 mm |
Hoveddiameter (dh) | 7,0 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Materiale | Stål |
Overflade | Fosfateret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Skruer med undersænket hoved 60 grader |
Hoveddetaljer | Fræseribber |
Gevindtype | NTIP |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Hilo, dobbeltstart |
Spidsens form | Spids |