Fræser til afrunding af træ Med kuglelejeføring
FRÆSER TIL TRÆ, Ø22,7X12X8
Varenr. 0612071227
EAN 4047376465640
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid
Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal
Sikkert og fejlfrit arbejde
Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal
Sikker opbevaring af fræsere
Takket være den medfølgende genbrugsemballage
Version
- Ø 4-8 mm: Massiv TC
- Ø 10-20 mm: TC-spids
Kugleleje
Diameter: 12,7 mm og 9,53 mm
Velegnet til håndoverfræsere
![]() | |
Diameter (D) | 22,7 mm |
Længde (L) | 52 mm |
Effektiv længde (NL) | 12 mm |
Radius (R) | 5 mm |
Skaftdiameter (d) | 8 mm |