Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fræser til falsning af træ Med kuglelejeføring

Træ-rbbng cttr m. bll-leje
FRÆSER TIL TRÆ, Ø31,7X12,7X8

Varenr. 0612091317
EAN 4047376465770
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til materialebearbejdning af fals i blødt og hårdt træ og pladematerialer

God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid


Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal



Sikkert og fejlfrit arbejde


Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal



Sikker opbevaring af fræsere


Takket være den medfølgende genanvendelige emballage



Kugleleje


Diameter 12,7 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til håndoverfræsere

Diameter (D)

31,7 mm

Længde (L)

54 mm

Effektiv længde (NL)

12,7 mm

Skaftdiameter (d)

8 mm

Omløbsretning

Rotation med uret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger