Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fræserstift af wolframkarbid med MX-tænder

Fræserstift af wolframkarbid med MX-tænder
FRÆSESTIFT HM KUGLE Ø6X4,7MM

Varenr. 0616003010

EAN 4053478099645

Prisvisning for kunder efter login
Fræserstift af wolframkarbid med MX-tænder

Varenr. 0616003010
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
Fræsestift med MX-fortanding. Til universalbearbejdning af stål med en hårdhed på < 60 HRC, støbejern, rustfrit stål, speciallegeringer, hårde og robuste materialer (f.eks. Hardox) og hårde ikke-jernholdige metaller.
  • Producerer korte spåner og en høj overfladekvalitet

  • Fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder, herunder komplet inspektion af loddede forbindelser

  • Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Bemærk

Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker ved brug af slibestiften. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Vælg ikke en klemmelængde, der er for lille. Vi anbefaler en klemmelængde på mindst ca. 2/3 af akslens længde. Der kan forekomme misfarvning af akslen pga. høj skæreevne. Denne misfarvning skyldes den ekstremt høje temperatur, som værktøjet udsættes for, og udgør ikke en sikkerhedsrisiko. Materialer bearbejdes generelt i modløb. Velegnede værktøjsdrev: fleksible akseldrev, ligeslibere, robotter, maskinværktøj.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Afgratning, arbejdskonturer, overfladebearbejdning, bearbejdning af svejsesøm, formning, affasning/afrunding af kanter

Form

Sfærisk

Hoveddiameter x skærekant, længde

6 x 4,7 mm

Længde

50 mm

Skaftdiameter

6 mm

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal

Egnet til hårdheder op til

60 HRC

Kvalitet

Würth-Standard

Tandtype

MX

Skæremateriale

Hårdmetal

Overflade

Almindelig

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Skæreeffektivitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Overfladekvalitet/-finish (punktsystem)

2 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Styreadfærd (punktsystem)

2 af 4 punkter

Skafttype

Cylindrisk

Skæringsværdier
Til diam. 3,0-8,0
Materialebetegnelse Brudstyrke Ø 3,0 Ø 6,0 Ø 8,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Sulfateret rustfrit stål ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Austenitisk rustfrit stål ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Martensitisk rustfrit stål ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Kuglegrafit, smedejern, afkølet støbejern ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Hårde materialer
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Ikke-jernholdige metaller
Aluminiumstøbelegeringer
>= 10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magnesiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Kortspånet bronze ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Langspånet bronze ≤ 1000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 10,0-12,0
Materialebetegnelse Brudstyrke Diam. 10,0 Diam. 12,0
vc n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitridstål ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Værktøjsstål ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Højhastighedsstål ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Sulfateret rustfrit stål ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Austenitisk rustfrit stål ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Martensitisk rustfrit stål ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Speciallegeringer ≤ 1200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Kuglegrafit, smedejern, afkølet støbejern ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Hårde materialer
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Fjederstål ≤ 1100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Ikke-jernholdige metaller
Aluminiumstøbelegeringer
>= 10 % Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magnesiumlegeringer ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Kortspånet bronze ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Langspånet bronze ≤ 1000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger