Fræserstift af wolframkarbid med MX-tænder
Fræserstift af wolframkarbid med MX-tænder
FRÆSESTIFT HM PROJEKTIL Ø9,6X19MM
Varenr. 0616007031
EAN 4053478099904
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Producerer korte spåner og en høj overfladekvalitet
- Fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder, herunder komplet inspektion af loddede forbindelser
- Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker ved brug af slibestiften. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Vælg ikke en klemmelængde, der er for lille. Vi anbefaler en klemmelængde på mindst ca. 2/3 af akslens længde. Der kan forekomme misfarvning af akslen pga. høj skæreevne. Denne misfarvning skyldes den ekstremt høje temperatur, som værktøjet udsættes for, og udgør ikke en sikkerhedsrisiko. Materialer bearbejdes generelt i modløb. Velegnede værktøjsdrev: fleksible akseldrev, ligeslibere, robotter, maskinværktøj.
Afgratning, arbejdskonturer, overfladebearbejdning, bearbejdning af svejsesøm, formning, affasning/afrunding af kanter
Form | Spidsbueform |
Hoveddiameter x skærekant, længde | 9,6 x 19 mm |
Længde | 64 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal |
Egnet til hårdheder op til | 60 HRC |
Kvalitet | Würth-Standard |
Tandtype | MX |
Skæremateriale | Hårdmetal |
Overflade | Almindelig |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreeffektivitet (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Overfladekvalitet/-finish (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Styreadfærd (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skafttype | Cylindrisk |
| Skæringsværdier | ||||||||||||
| Til diam. 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | Ø 3,0 | Ø 6,0 | Ø 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Nitridstål | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Værktøjsstål | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Rustfrit stål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Sulfateret rustfrit stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Austenitisk rustfrit stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Martensitisk rustfrit stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Speciallegeringer | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Kuglegrafit, smedejern, afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Fjederstål | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminiumstøbelegeringer >= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
| Magnesiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
| Kortspånet bronze | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Langspånet bronze | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
| Nøgle |
| vc = skærehastighed [m/min] |
| f = tilførsel [mm/omdr.] |
| n = omdrejningshastighed [o/min] |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
| Til diam. 10,0-12,0 | |||||||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | Diam. 10,0 | Diam. 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| fra | til | fra | til | fra | til | ||||
| Stål | |||||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Nitridstål | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Værktøjsstål | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Rustfrit stål | |||||||||
| Rustfrit stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Sulfateret rustfrit stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Austenitisk rustfrit stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Martensitisk rustfrit stål | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Speciallegeringer | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Støbte metaller | |||||||||
| Støbejern | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Kuglegrafit, smedejern, afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
| Hårde materialer | |||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Fjederstål | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
| Aluminiumstøbelegeringer >= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
| Magnesiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
| Kortspånet bronze | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
| Langspånet bronze | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |