Fræserstift af wolframkarbid med aluminiumtænder
FRÆSESTIFT ALU. CYLINDER Ø6X16MM
Varenr. 0616001411
EAN 4053478100204
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj spånfjernelse med høj mejslingsydeevne og lav klæbning til materiale
- Skæregeometri optimeret til anvendelsen med facetsnit
- Jævn fræsning med høj skærehastighed
- Fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder, herunder komplet inspektion af loddede forbindelser
Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker ved brug af slibestiften. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Vælg ikke en klemmelængde, der er for lille. Vi anbefaler en klemmelængde på mindst ca. 2/3 af akslens længde. Der kan forekomme misfarvning af akslen pga. ekstremt høj skæreevne. Denne misfarvning skyldes den ekstremt høje temperatur, som værktøjet udsættes for, og udgør ikke en sikkerhedsrisiko. Materialer bearbejdes generelt i modløb. Velegnede værktøjsdrev: fleksible akseldrev, ligeslibere, robotter, maskinværktøj.
Til bearbejdning af konturer, afgratning af indvendige huller, udfræsning til klargøring af afsvejsninger, fræsning (afgratning, bearbejdning af svejsede sømme, konturbearbejdning osv.), samt til små og sarte komponenter i maskinkonstruktion og formfremstilling.
Form | Cylindrisk form med lige tænder |
Hoveddiameter x skærekant, længde | 6 x 16 mm |
Længde | 50 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Materiale, der skal bearbejdes | Ikke-jernholdigt metal |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Tandtype | ALU |
Skæremateriale | Hårdmetal |
Overflade | Almindelig |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Skæreeffektivitet (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Overfladekvalitet/-finish (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Styreadfærd (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Skafttype | Cylindrisk |