Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fræserstift af wolframkarbid med aluminiumtænder

FRÆSESTIFT ALU. FLAMME Ø6X18MM

Varenr. 0616004411

EAN 4053478100280

Prisvisning for kunder efter login
Fræserstift af wolframkarbid med aluminiumtænder

Varenr. 0616004411
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
Specialværktøj til bearbejdning af bløde ikke-jernholdige metaller, såsom aluminium og aluminiumlegeringer <= 10 % silikone, kobber, messing og zink. Også velegnet til plast og træ.
  • Høj spånfjernelse med høj mejslingsydeevne og lav klæbning til materiale

  • Skæregeometri optimeret til anvendelsen med facetsnit

  • Jævn fræsning med høj skærehastighed

  • Fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder, herunder komplet inspektion af loddede forbindelser
Bemærk

Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker ved brug af slibestiften. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Vælg ikke en klemmelængde, der er for lille. Vi anbefaler en klemmelængde på mindst ca. 2/3 af akslens længde. Der kan forekomme misfarvning af akslen pga. ekstremt høj skæreevne. Denne misfarvning skyldes den ekstremt høje temperatur, som værktøjet udsættes for, og udgør ikke en sikkerhedsrisiko. Materialer bearbejdes generelt i modløb. Velegnede værktøjsdrev: fleksible akseldrev, ligeslibere, robotter, maskinværktøj.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til bearbejdning af konturer, afgratning af indvendige huller, udfræsning til klargøring af afsvejsninger, fræsning (afgratning, bearbejdning af svejsede sømme, konturbearbejdning osv.), samt til små og sarte komponenter i maskinkonstruktion og formfremstilling.

Form

Halvrund form

Hoveddiameter x skærekant, længde

6 x 18 mm

Længde

50 mm

Skaftdiameter

6 mm

Materiale, der skal bearbejdes

Ikke-jernholdigt metal

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Tandtype

ALU

Skæremateriale

Hårdmetal

Overflade

Almindelig

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Skæreeffektivitet (punktsystem)

3 af 4 punkter

Overfladekvalitet/-finish (punktsystem)

3 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Styreadfærd (punktsystem)

3 af 4 punkter

Skafttype

Cylindrisk

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger