Fugebaggrund
Bagstop, PE-baseret, rektangulær
4KT.BAGSTOP 20X30MM 2M 100 M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikrer ensartethed
- Fugebaggrunden fungerer som sikkert bagstop ved fugetætning og udfyldning og sikrer derved, at fugen får en ensartet dybde samt at fugemassen ikke hæfter i bunden af fugen
Fugebaggrunden må helst ikke udsættes for direkte fugt, da de åbne celler giver mulighed for en vis vandopsugningsevne.
Fugebaggrunden er i begrænset omfang modstandsdygtig over for vejrlig og UV-stråling.
Åbencellet fugebaggrund er til indvendigt brug.
Anvendes til fugetætning og udfyldninger ved plastiske fugemasser og oliebaserede fugemasser. Fugebaggrunden kan bl.a. anvendes til udfyldning omkring dørkarme, vinduer samt i dilatationsfuger.
![]() | |
Kemisk basis | Polyuretan |
Farve | Grå |
Længde | 2 m |
Bredde | 30 mm |
Støbt tæthed | 25 kg/m³ |
Højde | 20 mm |
Kompressionskraftafbøjning | 5 kPa |
Kompressionskraftafbøjning, betingelser | 40 % deformering |
Min. brudforlængelse | 100 % |
Min. trækstyrke | 100 kPa |
Min. temperaturmodstand | -10 °C |
Maks. temperaturmodstand | 70 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)