Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fugefilt, URSA

URSA TRS FUGEFILT 22X60X10000MM

Varenr. 9501026125

EAN 5902537562714

Prisvisning for kunder efter login
Fugefilt, URSA

Varenr. 9501026125

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Mineraluld fremstillet af sand eller genanvendt knust glas. Produkt af ikke-brandbart materiale.

Elastisk og rivstærk isolering til lyd, brand- og varmeisolerende stopning ved døre og vinduer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Mineraluld

Længde

10000 mm

Bredde

60 mm

Tykkelse

22 mm

Varmeledningsevne λ

0,035 W/(m*K)

Produktvægt (pr. vare)

3370 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger