Fugeskumpistol
Fugeskumpistol, 1-K NBS
NBS FUGESKUM-PISTOL
Varenr. 0891152807
EAN 4046777443707
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
1-komponent håndfugepistol
Pæn finish
- Med reguleringsskrue til dosering
Anvendelsesområde
Kan anvendes til alle typer 1-komponentskum.
Instruktioner
Würth anbefaler, at pistolen renses jævnligt med pistolrens. Skal pistolen anvendes flere gange i løbet af en arbejdsdag, bør der hele tiden være monteret en dåse med indhold på pistolen, da fugemassen ellers vil stivne og stoppe røret til.
Materiale | Krom-vanadium stål |
Farve | Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 700,000 g |
Længde | 270 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!