Fugleværn
Fugleværn
FUGLEVÆRN 20X33CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De særlige fugleværn forhindrer effektivt fuglene i at lande på vindueskarme, gesimser, terrasser, tage, bjælker fremspringende punkter og meget andet.
Modulerne består af en UV-bestandig bundplade af polycarbonat og fjederstænger fremstillet af rustfast V4A rustfrit stål. De forskellige moduler kan kombineres med hinanden efter ønske.
Udvalgte materialer
Lang levetid i al slags vejr
Tidsfaktor
Hurtig og enkel installation på gesimser af enhver bredde eller dybde
Forudbestemte brudpunkter
Enkel længdejustering
På træoverflader anbefaler vi mekanisk fastgørelse.
Overfladen skal være ren, tør og i god tilstand. Modulerne må aldrig monteres på fedtede eller fugtige overflader. Afkort modulet til den korrekte længde ved hjælp af de forudbestemte brudpunkter. Påfør montagelim på polykarbonatbundpladen, og sæt modulet fast på overfladen ved at trykke. En smule klæbemasse skal presse gennem bundpladens bikagestruktur. På store overflader skal de ydre kanter være godt beskyttet, da duer normalt foretrækker disse som landingsområde. Derudover bør afstanden mellem de enkelte moduler aldrig være mere end ca. 5 cm.
Antal rækker | 6 STK |
Bredde | 20 cm |
Modullængde | 33 cm |
Wire, materiale | Rustfrit stål |
Materiale | Polykarbonat - PC |
Min. beskyttet område | 20 cm |
Maks. beskyttet område | 25 cm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!