Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fuldt isoleret rundt stik, nem isætning

Rund fladstiksmuffe, fuldt isoleret, nem isætning
KABELSKO ISOL.BLÅ RUNDSTIK HUN

Varenr. 05587560

EAN 4045989169559

Prisvisning for kunder efter login
Fuldt isoleret rundt stik, nem isætning

Varenr. 05587560

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Materiale: Messing

  • Galvaniseret lag

  • Mærkespænding maks. 300 V

  • "Easy Entry"-isætning

  • Nem, hurtig og sikker isætning af lederen

  • RoHS-kompatibel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. ledningstværsnit

1,5-2,5 mm²

Farve

Blå

Diameter

5 mm

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 75 °C

Isoleringsmateriale

PVC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger