Fuldt isoleret rundt stik, nem isætning
Rund fladstiksmuffe, fuldt isoleret, nem isætning
KABELSKO ISOL.RØD RUNDSTIK HUN
Varenr. 05587558
EAN 4045989169535
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
- Materiale: Messing
- Galvaniseret lag
- Mærkespænding maks. 300 V
- "Easy Entry"-isætning
- Nem, hurtig og sikker isætning af lederen
- RoHS-kompatibel
Min./maks. ledningstværsnit | 0,5-1,5 mm² |
Farve | Rød |
Diameter | 4 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 75 °C |
Isoleringsmateriale | PVC |