Gadekost
Gadekost, nylonbørster
GADEKOST 350MM
Varenr.
0695944906
EAN 5709137061803
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Letvægtsgadekost med halvstive nylonbørster og konisk gevind
Lang levetid
- Fremstillet i plastmateriale, som gør den modstandsdygtig over for vejr og vind
Længde | 350 mm |
Børster, materiale | Nylon |
Bredde | 78 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!