Gaffelled med splitbolt DIN 71751, med splitbolte, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 71751, stål, forzinket
GAFFELHOVED DIN71751, FZB M12X48
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Forbindelsesgevind (D) | M12 |
Boltdiameter (d1) | 12 mm |
Længde til midten af bolten (l1) | 72 mm |
Hullængde (l2) | 48 mm |
Bredde (l3) | 24 mm |
Standarder | DIN 71751 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Design | Med splittapper |
Form | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)