Gearkasseolie, automatgear, ATF DEXRONIII LL
Gearkasseolie, automatgear, ATF DEXRONIII LL
CASTROL TRANSMAX ATF DX III 20L
Varenr. 9501022002
EAN 4068362071362
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indhold | 20 l |
Viskositetsgrad | ISO VG 7 |
Godkendt til gearolier | Dexron III G |
Anbefalede anvendelser for gearolier | General Motors DEXRON® III |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
Massefylde | 0,859 g/ml |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |