ERGOPOWER BEND + trådløs LED håndholdt lampe
Akku håndholdt LED-lampe Ergopower Bend+
ERGOPOWER BEND.


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Multifunktionelt lampehoved (180° udfoldning, 270° roterbar).
- Slankt design (lampehoved 21x9 mm) til svært tilgængelige områder
- Nyeste litium-ion-batteriteknologi for korte opladningstider og langvarig ydeevne
- Kraftig magnet i bunden af lampen
- Robust, sammenfoldelig metalkrog
- Automatisk slukning - hovedlampen slukker automatisk, så snart det lysende lampehoved foldes helt ind mod lampens hus
Antal LED’er
- 1 x COB LED
- 1 x LED (lygtefunktion)
- Digitalt display (statusindikator for resterende opladning/opladning, lysintensitet i %)
Lysniveauer
- Hovedlys: 70-700 lumen (trinløs dæmpning)
- Spotlight (lygtefunktion): 100 lumen
ERGOPOWER PAD I eller II trådløse opladningspuder skal bestilles separat.
Til indendørs og udendørs brug
Lysstrøm, hovedbelysning | 700 lm |
Lysstrøm, sidebelysning | 100 lm |
Farvetemperatur | 6500 K |
Min./maks. lyseperiode | 2-10 t. |
Sekundært lys, lysperiode | 7 t. |
Ladetid | 3.5 t. |
Slagstyrke | IK07 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 54 |
IP-beskyttelsestype, oplader | IP 20 |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2600 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Beskyttelsesklasse lader | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Min./maks. ladespænding | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Forbindelsestype | Trådløs |
Ledningslængde | 1000 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Opladningstemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Længde x bredde x højde | 277 x 46 x 30 mm |
Stiktype | C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!