Gevindbakke
Gevindbakke, firkant
4KANT BAKKE NR 1 M3X0,5 KONISK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udformning
- Konisk
Anvendes til skæring af udvendigt gevind.
Gevindtype | M |
Form | Firkant |
Toleranceklasse | 6g |
Gevindtype x nominel diameter | M3 |
Stigning | 0.5 mm |
Højde | 11.8 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!