Gevindophæng W-GWA Velegnet * til DIGA® CS-2 Power
Gevindophæng W-GWA
NEDSTROPNING M8 UDV. CS2 OG CS3
Varenr.
0864911008
EAN 4045989883431
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig, nem montering
Ingen boring eller fæstning påkrævet
BemærkOgså velegnet til brug sammen med BST 350 og BST MA-75
AnvendelsesområdeTil ophæng og klemmebeslag
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Grundpladelængde (A) | 64 mm |
Bredde for bundplade (B) | 18 mm |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M8 |
Gevindlængde (lg) | 15 mm |
Bundpladetykkelse (t) | 1,5 mm |
Nominel diameter | 8 mm |
Gevindtype | M |
Halogenfri | Ja |