Gevindsikring MEGA
Gevindsikring MEGA
MEGASIKRING BLÅ 200A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 8820-5
Maks. strøm | 200 A |
Farvekode | Blå |
Maks. nominel spænding | 32 V DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Længde | 68 mm |
Bredde | 16 mm |
Huldiameter | 8.6 mm |
Hus, materiale | PA - polyamid |
Materiale | Kobber |
Overflade | Almindelig |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!