Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindsikring MEGA

Gevindsikring MEGA
MEGASIKRING GRÅ 300A

Varenr. 0731310300

EAN 4024835591492

Prisvisning for kunder efter login
Gevindsikring MEGA

Varenr. 0731310300

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Plastbelægning forhindrer gnistdannelse, når sikringen udløses

ISO 8820-5

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

300 A

Farvekode

Grå

Maks. nominel spænding

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Længde

68 mm

Bredde

16 mm

Huldiameter

8,6 mm

Hus, materiale

PA - polyamid

Materiale

Kobber

Overflade

Almindelig

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder Til gevindsikringer MEGA

HOLDER TIL MEGASIKRINGER

Med forbedret kontaktbeskyttelse