Gevindsikring MEGA
Gevindsikring MEGA
MEGASIKRING RØD 150A
Varenr. 0731310150
EAN 4024835591423
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
Plastbelægning forhindrer gnistdannelse, når sikringen udløses
ISO 8820-5
Maks. strøm | 150 A |
Farvekode | Orange |
Maks. nominel spænding | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Længde | 68 mm |
Bredde | 16 mm |
Huldiameter | 8,6 mm |
Hus, materiale | PA - polyamid |
Materiale | Kobber |
Overflade | Almindelig |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!