Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindsikring MIDI

Gevindsikring MIDI
MEDISIKRING GUL 60A

Varenr. 0731309060

EAN 4024835590631

Prisvisning for kunder efter login
Gevindsikring MIDI

Varenr. 0731309060

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Plastbelægning forhindrer gnistdannelse, når sikringen udløses

ISO 8820-5

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

60 A

Farvekode

Gul

Maks. nominel spænding

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Længde

41 mm

Bredde

10 mm

Huldiameter

5,5 mm

Hus, materiale

PA - polyamid

Materiale

Kobber

Overflade

Zinkbelagt

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder Til gevindsikringer MIDI

HOLDER TIL MEDISIKRINGER

Med forbedret kontaktbeskyttelse
x 2 stk.