Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindsikring MIDI

Gevindsikring MIDI
SIKRING MIDI BLÅ 100A

Varenr. 0731309100

EAN 4024835590679

Prisvisning for kunder efter login
Gevindsikring MIDI

Varenr. 0731309100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Plastbelægning forhindrer gnistdannelse, når sikringen udløses

ISO 8820-5

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

100 A

Farvekode

Blå

Maks. nominel spænding

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Længde

41 mm

Bredde

10 mm

Huldiameter

5,5 mm

Hus, materiale

PA - polyamid

Materiale

Kobber

Overflade

Zinkbelagt

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder Til gevindsikringer MIDI

HOLDER TIL MEDISIKRINGER

Med forbedret kontaktbeskyttelse
x 2 stk.