Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind (ISO-kompatibel). Stål, 8.8U, varmgalvaniseret (hdg).
DIN 976-1, stål 8.8U, varmgalvaniseret, form A
GEV.STANG DIN976 A 8.8U FZV M12X1000
Varenr. 09597012
EAN 4050642374874
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
Gevindstængerne er fremstillet med et gevind i understørrelse i toleranceklasse 6AZ, inden overfladebeskyttelsen påføres. Disse gevindstænger er ISO-konforme efter varmgalvanisering. Dette betyder, at de passer til varmgalvaniserede møtrikker med gevindtolerance 6H.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M12 |
Længde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8.8U |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Form | A |
Gevindtype | M |
Farvekode | Trafikgul RAL 1023 |
RoHS-kompatibel | Ja |