Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)
DIN 976-1 stål 8.8, forzinket, form A
GEV.STANG DIN976 A 8.8 FZB M10X1000
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
Fra gevinddiameter M5 kan gevindbolte være mærket med følgende farve i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.
Stål 8.8 - trafikgul RAL 1023
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
Form | A |
Gevindtype | M |
Farvekode | Trafikgul RAL 1023 |
RoHS-kompatibel | Ja |