Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)

DIN 976-1 stål 8.8, forzinket, form A
GEV.STANG DIN976 A 8.8 FZB M6X1000

Varenr. 0959006

EAN 4049557915289

Prisvisning for kunder efter login
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 0959006
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
Fra gevinddiameter M5 kan gevindbolte være mærket med følgende farve i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.


Stål 8.8 - trafikgul RAL 1023

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M6

Længde (l1)

1000 mm

Standarder

DIN 976-1

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zinkbelagt

Form

A

Gevindtype

M

Farvekode

Trafikgul RAL 1023

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger