Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstang

DIN 976 forzinket stål 8.8, form A
GEV.STANG DIN976 A 8.8 FZB M16X1000

Varenr. 0959016

Prisvisning for kunder efter login

Gevindstang

Varenr. 0959016

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, galvaniseret stål 8.8, elforzinket (A2K)
Bemærk

Fra gevinddiameter M5 kan gevindstænger være mærket med følgende farve i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.


Stål 8.8 — RAL 1023 trafikgrøn

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

CAD-oplysninger (kun tilgængelige efter login)

Certifikater/Dokumenter(X)

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M16

Længde (l1)

1000 mm

Normer

DIN 976-1

Materiale

Stål

Materiale styrke

8,8

Overflade

Galvaniseret

Form

A

Gevindtype

M

Farvekode

Trafikgul RAL 1023

ROHS-kompatibel

Ja

Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !