Gevindstang DIN 976-1, polyamid PA 6.6
DIN 976-1 polyamid PA 6.6 form A
GEV.STANG DIN976 A PA6.6 HVID M10X1000
Varenr.
095210
EAN 4011231868877
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
- Materiale PA 6.6
- Trækstyrke 65 N/mm2
- Modstandsdygtig over for mineralske olier, benzin og svage alkaliske opløsninger
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C
- Absorption af vand 8–10 %
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976 |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Overflade | Ulegeret |
Form | A |
Gevindtype | M |
RoHS-kompatibel | Ja |