Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstang W-VD-A/A4

Gevindstang W-VD-A/A4 rustf. stål A4
GEVINDSTANG A4 W-VD-A/A4 16X190MM

Varenr. 5915216190

Prisvisning for kunder efter login

Gevindstang W-VD-A/A4

Varenr. 5915216190

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x10 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Rustfrit stål A4
  • Rustfrit stål A4

  • Gevindstang med spidsvinkel og indvendig sekskant (gør dreje-slag-isætning mulig med patronsystem)

Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:


  • Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8: ETA-06/0074

  • BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164

  • WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7: ETA-12/0569

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

CAD-oplysninger (kun tilgængelige efter login)

Anvendelsesområde

Gevindstangen kan anvendes til følgende patronsystemer og injektionssystemer:


  • Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8 – urevnet beton

  • BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1 – revnet og urevnet beton

  • ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1 – revnet og urevnet beton

  • WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1 – revnet og urevnet beton

  • WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1 – revnet og urevnet beton

  • BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7 – urevnet beton

W-VD-A/A4 (rustfri stål A4) kan anvendes i tørre indendørs og udendørs områder (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser.

Metrisk ankerdiameter

M16

Materiale styrke

70

Fastgørelseshøjde (t fix)

45 mm

Ankerlængde (l) (l)

190 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

125 mm

Nominel borebitdiameter, patronsystem (d 0)

18 mm

Nominel borebitdiameter, indsprøjtningssystem (d 0)

18 mm

Borehulsdybde (h 0)

125 mm

Godkendelse

ETA-06/0074
ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-17/0127

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Ulegeret

Varenr. Kundematerialenr.