W-VD-A/S ankerstang til W-VPZ- og W-VD-systemer med klæbeankerkapsel og WIT-indsprøjtningssystemer i beton, forzinket stål
Gevindstang W-VD-A/S stål, forzinket
GEVINDSTANG FZ M 8X110MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gevindstang med spidsvinkel og indvendig sekskant (gør dreje-slag-isætning mulig med patronsystem)
Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:
- Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8: ETA-06/0074
- BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164
- WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7: ETA-12/0569
Gevindstangen kan anvendes til følgende patronsystemer og injektionssystemer:
- Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8 - urevnet beton
- BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7 - urevnet beton
W-VD-A/S (galvaniseret stål) kan bruges i tørre indendørs områder
Metrisk ankerdiameter | M8 |
Egenskabsklasse | 5,8 |
Fastgørelseshøjde (t fix) | 20 mm |
Ankerlængde (l) (l) | 110 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 80 mm |
Nominel borebitdiameter, patronsystem (d 0) | 10 mm |
Nominel borebitdiameter, indsprøjtningssystem (d 0) | 10 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 80 mm |
Godkendelse | ETA-06/0074 |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |