Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstang W-VD-A/S

Gevindstang W-VD-A/S stål, forzinket
GEVINDSTANG FZ M16X190MM

Varenr. 5915116190

Prisvisning for kunder efter login

Gevindstang W-VD-A/S

Varenr. 5915116190

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x10 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Til klæbeankerpatronsystem W-VD og WIT-indsprøjtningssystemer i beton. Forzinket stål

Gevindstang med spidsvinkel og indvendig sekskant (gør dreje-slag-isætning mulig med patronsystem)

Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:


  • Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8: ETA-06/0074

  • BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164

  • WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7: ETA-12/0569
Anvendelsesområde

Gevindstangen kan anvendes til følgende patronsystemer og injektionssystemer:


  • Klæbeankerpatronsystem W-VD, mulighed 8 – urevnet beton

  • BETON-MULTI WIT-UH 300-indsprøjtningssystem, mulighed 1 – revnet og urevnet beton

  • ALLROUNDER WIT-VM 250-indsprøjtningssystem, mulighed 1 – revnet og urevnet beton

  • WIT-Nordic-indsprøjtningssystem, mulighed 1 – revnet og urevnet beton

  • WIT-PE 500-indsprøjtningssystem, mulighed 1 – revnet og urevnet beton

  • BASIC WIT-PM 200-indsprøjtningssystem, mulighed 7 – urevnet beton

W-VD-A/S (galvaniseret stål) kan bruges i tørre indendørs områder

Metrisk ankerdiameter

M16

Materiale styrke

5,8

Fastgørelseshøjde (t fix)

45 mm

Ankerlængde (l) (l)

190 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

125 mm

Nominel borebitdiameter, patronsystem (d 0)

18 mm

Nominel borebitdiameter, indsprøjtningssystem (d 0)

18 mm

Borehulsdybde (h 0)

125 mm

Godkendelse

ETA-06/0074
ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-17/0127

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret